FH-WZ4618BY(TU) 石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ 26251253

 

FH-WZ4618BY(TU) 石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ 26251253 FH-WZ4618BY(TU) 石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ 26251253 FH-WZ4618BY(TU) 石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ 26251253 FH-WZ4618BY(TU) 石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ 26251253

石油ファンヒーター WZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26251253 品番FH-WZ4618BY(TU)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ルーバースイング:上下2枚のルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届ける。エコガイド機能:今日、昨日、積算の灯油使用量を見える化。省エネセンサーで人の動きを検知し火力を調整・消火。ぴたっと消臭気流ルーバー。ECOモード:設定温度を20度に自動切り替え&最大火力を60%に抑えて室内を暖房。見やすい液晶(大型白文字バックライト液晶)。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。足元暖房(トリプルフロー)。ニオイ低減機能:クリーン消化(新消臭制御)、ニオイカットメカ。優れた機能を追求したプレミアムファンヒーター。

タンク容量(L)7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×338×466 用途石油暖房、石油ヒーター、暖房、冬物、ファンヒーター、ヒーターファン、ヒーターとして。 質量(kg)13.2 アーバンブラウン 消費電力(W)点火時650、待機時0.8 電源AC100V(50/60Hz) 燃料消費量(L/h)0.449-0.070 暖房出力(kW)4.62-0.72 適合床面積木造12畳まで/コンクリート17畳まで 保証期間お買い上げ日より1年 燃焼継続時間(h)(強-弱)16.0-102.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする