KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
キーパロイボール弁 400・ソルダー・ロングネック CTLNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26260318
品番
CTLN-50A
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
日水協品
仕様
【操作機】レバー式
呼び径
2B
接続方式
ソルダー
接続
ソルダー
最高許容圧力(MPa)
【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0
アズワン品番
64-3853-58
商品豆知識
配管工事を支える補助部材