KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
キーパロイゲート弁 5K・ソルダー CMNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26260327
品番
CMN-15A
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
JIS B2011/スクリューボンネット
呼び径
1/2B
接続
ソルダー
最高許容圧力(MPa)
【100℃以下の静流水】0.7、【100℃以下の脈動水】0.5
アズワン品番
64-3853-75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材