KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
キーパロイゲート弁 5K・ソルダー CMNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26260345
品番
CMN-25A
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
JIS B2011/スクリューボンネット
呼び径
1B
接続
ソルダー
最高許容圧力(MPa)
【100℃以下の静流水】0.7、【100℃以下の脈動水】0.5
アズワン品番
64-3853-77
商品豆知識
配管工事を支える補助部材