KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
キーパロイゲート弁 10K・ソルダー CLNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26260440
品番
CLN-50A
参考基準価格(税別)
¥87,100
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
JIS B2011/スクリューボンネット
呼び径
2B
接続
ソルダー
最高許容圧力(MPa)
【100℃以下の静流水】1.4(1/2B〜1B)、【100℃以下の静流水】1.2(1-1/4B〜2B)、【100℃以下の脈動水】1.0(1/2B〜1B)、【100℃以下の脈動水】0.85(1-1/4B〜2B)
アズワン品番
64-3853-94
商品豆知識
配管工事を支える補助部材