KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
FC要部CACスイングチャッキ弁 JIS・ナイロンライニング・カウンターウエイト付 5B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26260598
品番
10FCON-C-125A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥328,000
受注生産品
呼び径(B)
5B
接続
フランジ
最高許容圧力(MPa)
【静流水】1.4、【油】、【脈動水】1.0
流体温度範囲(℃)
0〜60
アズワン品番
64-3856-14
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000