KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 10SPDBOWFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-3857-22
注文コード
26260799
品番
10SPDBOWF-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,900
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ジスク入り/外ねじ/ベローズシール
呼び径(B)
1/2B
接続
フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)
【-10〜120℃の静流水】1.4/-10〜180℃の蒸気、【脈動水】1.0
アズワン品番
64-3857-22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000