画像準備中

FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 10SPDBOWFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26260808 品番10SPDBOWF-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ジスク入り/外ねじ/ベローズシール

呼び径(B)3/4B 接続フランジ(フラットフェイス) 最高許容圧力(MPa)【-10〜120℃の静流水】1.4/-10〜180℃の蒸気、【脈動水】1.0 アズワン品番64-3857-23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする