画像準備中

FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 20SDBOWシリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26261027 品番 20SDBOW-20A
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ジスク入

呼び径3/4B 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)【-10〜120℃の静流水】2.5/-10〜183℃の蒸気、【脈動水】2.5 アズワン品番64-3859-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする