KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
銅合金製 ボール弁 ネジ込・消防評定/認定品 Zショウボウシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26261237
品番
Zショウボウ-20A
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
青銅・黄銅バルブは『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名ガスは左記使用禁止ガスを含みません。日本消防安全センター認定品
仕様
【操作機】レバー式
呼び径
3/4B
接続
ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
1
アズワン品番
64-3860-09
ボア径
フルボア
商品豆知識
配管工事を支える補助部材