画像準備中

アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26261964 品番 G-10BJUEショウボウ-50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

日本消防安全センター認定品/ロングネック/
本製品は火災時による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。

仕様【操作機】横形ギア 呼び径2B 温度範囲(℃)-20〜100 接続ウエハ 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM アズワン品番64-3860-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする