KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26262068
品番
10DJUショウボウ-125A
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
日本消防安全センター認定品
仕様
【操作機】レバー式
呼び径
5B
接続
ウエハ
最高許容圧力(MPa)
1.4
材質(Oリング)
NBR
アズワン品番
64-3860-99
商品豆知識
配管工事を支える補助部材