KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26262418
品番
16DJUショウボウ-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
日本消防安全センター認定品
仕様
【操作機】レバー式
呼び径
2B
接続
ウエハ
最高許容圧力(MPa)
1.6
材質(Oリング)
NBR
アズワン品番
64-3861-36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材