画像準備中

FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26262427 品番 16DJUショウボウ-65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

日本消防安全センター認定品

仕様【操作機】レバー式 呼び径2-1/2B 接続ウエハ 最高許容圧力(MPa)1.6 材質(Oリング)NBR アズワン品番64-3861-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする