画像準備中

FCD/SCSバタ弁 レバー式・EPDM・消防評定/認定品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径2B 注文コード26262479 品番16DJUEショウボウ-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,700
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

日本消防安全センター認定品

仕様【操作機】レバー式 呼び径2B 接続ウエハ 最高許容圧力(MPa)1.6 材質(Oリング)EPDM アズワン品番64-3861-42

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする