KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
FCD/SCSバタ弁 レバー式・EPDM・消防評定/認定品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3B
注文コード
26262497
品番
16DJUEショウボウ-80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,700
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
日本消防安全センター認定品
仕様
【操作機】レバー式
呼び径
3B
接続
ウエハ
最高許容圧力(MPa)
1.6
材質(Oリング)
EPDM
アズワン品番
64-3861-44
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
配管工事を支える補助部材