KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
FCD弁体SCSバタ弁 ギア式・EPDM G-10DJUEシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26262786
品番
G-10DJUE-500A
参考基準価格(税別)
¥944,000
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
ギア式/公共建築工事標準仕様書適合品
仕様
【操作機】横形ギア
呼び径
20B
接続
ウエハ JIS10K
連続使用温度(℃)
-20〜100
最高許容圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
アズワン品番
64-3862-78
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000