KITZ(キッツ)
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-3868-06
64-3868-06
64-3868-07
64-3868-08
64-3868-09
64-3868-10
64-3868-11
64-3868-12
64-3868-13
64-3868-14
64-3868-15
64-3868-16
64-3868-17
64-3868-18
64-3868-19
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26263520
品番
10SCOS-50A
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
呼び径
2B
アズワン品番
64-3868-06
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403
接続
フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)
膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ボディ)
SCPH2:A216 Gr.WCB