KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26263687
品番
20SCLS-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr
呼び径
4B
接続
フランジ JIS B2220 20K
材質(ガスケット)
膨張黒鉛渦巻形
材質(ステム)
A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)
膨張黒鉛
アズワン品番
64-3868-23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材