KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26263845
品番
20SCOS-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403
呼び径(B)
2B
接続
フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(ガスケット)
膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
アズワン品番
64-3868-43
商品豆知識
配管工事を支える補助部材