KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1B
仕様
【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付)
注文コード
26264588
品番
EAB100-TE-25A
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様
【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付)
呼び径
1B
方式
レデューストボア
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3869-36
駆動部タイプ
1.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材