画像準備中

青銅電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1-1/2B 仕様【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付) 注文コード26264859 品番EAB100-TFE-40A
参考基準価格(税別)¥93,200 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は呼び径・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/フルボア型 / 端子箱付
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。

仕様【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付) 呼び径1-1/2B 方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203 アズワン品番64-3869-85 駆動部タイプ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする