画像準備中

青銅電動三方ボール弁 3方2面シート・Lポート・端子箱付 EABシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1B 仕様【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付) 注文コード26264956 品番EAB100-TNE-25A
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は呼び径・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

流路切換用/三方向の切替用ボールバルブ。切替時には一方向と他方向の流体が混合しながら切替わる。/ 端子箱付
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。

仕様【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付) 呼び径1B 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 アズワン品番64-3870-12 駆動部タイプ1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする