KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
青銅電動竪型三方ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH100-TNVEシリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26265078
品番
EAH100-TNVE-15A
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません)
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様
【操作機】EA型(AC100V 180°正逆回転)
呼び径
1/2B
方式
レデューストボア
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3870-24
駆動部タイプ
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材