KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1/2B
仕様
【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付)
注文コード
26265175
品番
EAB100-UTE-15A
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付
仕様
【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付)
材質
【ボディ/ハウジング】SCS14A
呼び径
1/2B
方式
レデューストボア
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3870-37
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動部タイプ
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材