画像準備中

FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3B 仕様【操作機】EXH型(AC200V) 注文コード26265586 品番EXH200-10FCT-80A
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は呼び径・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

ステム飛出防止/ON-OFF用

仕様【操作機】EXH型(AC200V) 呼び径3B 方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油 アズワン品番64-3870-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする