KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
8B
仕様
【操作機】EXH型(AC200V)
注文コード
26265839
品番
EXH200-10FCTR2L-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様
【操作機】EXH型(AC200V)
呼び径
8B
方式
レデューストボア
接続
フランジ JIS B2239 10K
アズワン品番
64-3871-39
駆動部タイプ
4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材