KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
FCD電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3/4B
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
注文コード
26265857
品番
EXH100-10STBF-20A
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ステム飛出禁止/流路切換用
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
呼び径
3/4B
方式
フルボア
接続
フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K
アズワン品番
64-3871-41
駆動部タイプ
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材