画像準備中

FCD電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径8B 仕様【操作機】EXH型(AC100V) 注文コード26265954 品番EXH100-10STBF-200A
参考基準価格(税別)¥1,136,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は呼び径・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

ステム飛出禁止/流路切換用

仕様【操作機】EXH型(AC100V) 呼び径8B 方式フルボア 接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K アズワン品番64-3871-51 駆動部タイプ4 最大差圧(MPa)0.5(締切)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする