KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3/8B
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
注文コード
26266268
品番
EXH100-10UTM-10A
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
静電防止/ステム飛出防止
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
呼び径
3/8B
方式
フルボア
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3871-82
駆動部タイプ
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材