画像準備中

SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1/2B 仕様【操作機】EXH型(AC200V) 注文コード26266365 品番EXH200-10UTM-15A
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は呼び径・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

静電防止/ステム飛出防止

仕様【操作機】EXH型(AC200V) 呼び径1/2B 方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203 アズワン品番64-3871-92 駆動部タイプ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする