KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS14A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26266767
品番
EXH100-10UTDZM-15A
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
呼び径(B)
1/2B
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
アズワン品番
64-3872-65
駆動部タイプ
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材