KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2Lシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26266880
品番
EXH200-10UTB2L-65A
参考基準価格(税別)
¥458,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様
【操作機】EXH型(AC200V)
呼び径(B)
2-1/2B
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
アズワン品番
64-3872-86
駆動部タイプ
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材