画像準備中

アルミ電動バタ弁 ロングネック EXSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)8B 仕様【操作機】EXS型(AC200V) 注文コード26266934 品番EXS200-10XJME-200A
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は呼び径・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ロングネック仕様

仕様【操作機】EXS型(AC200V) 材質【ジスク/ボール】SCS14A 呼び径(B)8B 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20〜100 アズワン品番64-3873-07 駆動部タイプ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする