KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
アルミ電動バタ弁 ロングネック EXSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
12B
仕様
【操作機】EXS型(AC200V)
注文コード
26266959
品番
EXS200-10XJME-300A
参考基準価格(税別)
¥614,000
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロングネック仕様
仕様
【操作機】EXS型(AC200V)
材質
【ジスク/ボール】SCS14A
呼び径(B)
12B
接続
ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)
-20〜100
アズワン品番
64-3873-09
駆動部タイプ
4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材