KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
アルミ電動バタ弁 ショートネック EXS100-10XJSMEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26266968
品番
EXS100-10XJSME-50A
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ショートネック仕様
仕様
【操作機】EXS型(AC100V)
材質
【ジスク/ボール】SCS14A
呼び径(B)
2B
接続
ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)
-20〜100
アズワン品番
64-3873-11
駆動部タイプ
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材