KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
6B
仕様
【操作機】EXS型(AC100V)
注文コード
26267056
品番
EXS100-10DJ-150A
参考基準価格(税別)
¥256,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
仕様
【操作機】EXS型(AC100V)
材質
【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形
呼び径(B)
6B
接続
ウエハ JIS5K/10K
材質(Oリング)
NBR
アズワン品番
64-3873-25
駆動部タイプ
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材