画像準備中

FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2-1/2B 仕様【操作機】EXS型(AC200V) 注文コード26267108 品番EXS200-10DJ-65A
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は呼び径・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁

仕様【操作機】EXS型(AC200V) 材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 呼び径(B)2-1/2B 接続ウエハ JIS5K/10K 材質(Oリング)NBR アズワン品番64-3873-32 駆動部タイプ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする