KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
4B
仕様
【操作機】EXS型(AC100V)
注文コード
26267230
品番
EXS100-10DJU-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥289,000
この商品は
呼び径・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
仕様
【操作機】EXS型(AC100V)
材質
【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形
呼び径(B)
4B
接続
ウエハ JIS5K/10K
材質(Oリング)
NBR
アズワン品番
64-3873-46
駆動部タイプ
2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
配管工事を支える補助部材