画像準備中

FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3B 仕様【操作機】EXS型(AC200V) 注文コード26268070 品番EXS200-16DJUE-80A
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は呼び径・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁

仕様【操作機】EXS型(AC200V) 材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形 呼び径(B)3B 接続ウエハ JIS16K 連続使用温度(℃)-20〜100 材質(Oリング)EPDM アズワン品番64-3874-40 駆動部タイプ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする