KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26268368
品番
C-TFE-32A
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様
【操作機】C型(複作動)
呼び径(B)
1-1/4B
方式
フルボア
接続
ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)
【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
アズワン品番
64-3874-79
駆動部タイプ
C-2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材