画像準備中

SCS14A小型空圧ボール弁 レデューストボア・グランド構造・複作動 C-UTGEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26268395 品番 C-UTGE-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

RoHS指令相当品/グランド構造

仕様【操作機】C型(複作動) 呼び径(B)3/8B 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5 アズワン品番64-3874-98 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動部タイプC-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする