KITZ(キッツ)
SCS14A小型空圧ボール弁 レデューストボア・グランド構造・複作動 C-UTGEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
3/4B
1/4B
3/8B
1/2B
3/4B
1B
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26268420
品番
C-UTGE-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
RoHS指令相当品/グランド構造
仕様
【操作機】C型(複作動)
呼び径(B)
3/4B
方式
レデューストボア
接続
ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)
【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
アズワン品番
64-3875-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動部タイプ
C-2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材