画像準備中

SCS14A小型空圧ボール弁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26268456 品番 C-UTFE-25A
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

RoHS指令相当品

仕様【操作機】C型(複作動) 呼び径1B 方式フルボア・複作動 接続ねじ込み JIS B0203 アズワン品番64-3875-05 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動部タイプC-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする