KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS14A小型空圧ボール弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26268474
品番
C-UTFE-40A
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
仕様
【操作機】C型(複作動)
呼び径
1-1/2B
方式
フルボア・複作動
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3875-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動部タイプ
C-2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材