KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
青銅小型空圧ボール弁
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3/8B
仕様
【操作機】CS型(スプリングリターン)
方式
レデューストボアスプリングリターン
注文コード
26268490
品番
CS-TE-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
呼び径・仕様・方式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様
【操作機】CS型(スプリングリターン)
呼び径
3/8B
方式
レデューストボアスプリングリターン
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3875-16
駆動部タイプ
CS-1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材