KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS14A小型空圧ボール弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26268614
品番
CS-UTE-10A
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
仕様
【操作機】CS型(スプリングリターン)
呼び径
3/8B
方式
レデューストボアスプリングリターン
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3875-29
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動部タイプ
CS-1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材