KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26268657
品番
CS-UTNE-10A
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様
【操作機】CS型(スプリングリターン)
呼び径(B)
3/8B
方式
レデューストボア
接続
ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)
【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
アズワン品番
64-3875-37
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動部タイプ
CS-1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材