KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26268815
品番
FA-10FCTB-200A
参考基準価格(税別)
¥966,000
販売価格(税込)
¥1,055,780
販売価格(税別)
¥
959,800
バスケットに入れる
ステム飛出防止
仕様
【操作機】FA型(複作動)
呼び径
8B
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2239 10K
アズワン品番
64-3875-61
駆動部タイプ
FA-6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材