KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2Lシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26268840
品番
FA-10FCTB2L-50A
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様
【操作機】FA型(複作動)
呼び径
2B
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2239 10K
アズワン品番
64-3875-63
駆動部タイプ
FA-2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材